Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Der findes et alternativ til dette produkt:

Maskinrulletapper med smørenoter HSS-E-PM form C 6GX M8

Art.-nr.: 139190 M8
  • Gevindtype: M
  • Flankevinkel: 60
  • Skæremateriale: HSS E PM
  • Norm: DIN 2174
  • Gevindstandard: DIN 13

Produktdetaljer

Teknisk data

Gevindstørrelse M8
Belægning TiN
Gevindtype M
Flankevinkel 60 grader
Skæremateriale HSS E PM
Norm DIN 2174
Gevindstandard DIN 13
Toleranceklasse ISO 3X 6GX
Skærfasform C
Skaft Cylinderskaft med h9
Indvendig køling nej
Anvendelse ved boringstype Op til 3×D ved bundhul; Op til 3×D ved gennemgangshul
Skæreretning højre
Gevindstigning 1,25 mm
Samlet længde L 90 mm
Skaft-⌀ Ds 8 mm
Skaftfirkant □ 6,2 mm
Kernehul-⌀ vejledende værdi 7,45 mm
Gevind-⌀ 8 mm
Antal spånnoter 5
Farvering grøn
Antal skær Z 5
Gevinddybde 24 mm
Produkttype Rulletap

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 139190 M8

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
42
Aluminium (med korte spåner)
N
42
Stål < 500 N/mm²
P
37
Stål < 750 N/mm²
P
32
Stål < 900 N/mm²
P
27
Stål < 1100 N/mm²
P
22
Stål < 1400 N/mm²
P
17
INOX < 900 N/mm²
M
12
CuZn
N
22
Uni
 
Olie
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

DIN 2174 (≈ DIN 371 ≤ M10; ≈ DIN 376 ≥ M12). Med smørenoter; optimal smøreeffekt også ved dybere gevind.
Toleranceklasse: ISO 3X/6GX = overmål 0,02 − 0,04 mm.
Den innovative polygoniske form muliggør et bredt anvendelsesområde. Den multifunktionelle lagstruktur giver en optimal standtid også ved meget faste materialer.

Anvendelse:

Til emner, som er forsynet med et galvaniseret beskyttelseslag, eller som krymper lidt pga. hærdning.
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
    M Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven