Rulletapper uden smørenoter 6HX, TiN, M: M2

Art.-nr.: 139115 M2
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
38 styk på lager

Vælg variant og styktal

M Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Gevindtype M
Skæremateriale HSS-E-PM
Belægning TiN
Gevind D M2
Gevindstigning 0,4 mm
Kernehuldiameter, vejledende værdi 1,85 mm
Samlet længde L 45 mm
Firkantet nøgleåbning □ 2,1 mm
Skaftdiameter DS 2,8 mm
Gevindtoleranceklasse ISO 2X 6HX
Anvendelse, boringstype gennemgangshul; Bundhul
Antal spånnoter 3
Flankevinkel 60 grader
Skærfasform C
Indvendig køling nej
Grænseflade, placering på maskinsiden
Holdertype Cylinderskaft
Kodning af adskillelsespunkt ZYL00282105
Holdertoleranceklasse h9
Holderstørrelse 0028
Længde, skaft LS 37 mm
Kølesmøremiddel ja
Producentbetegnelse Maschinen-Gewindeformer ohne Schmiernuten HSS-E-PM 6HX M M2
Nominel diameter gevind, metrisk D 2 mm
Skærdiameter 1,78 mm
Gevindskæredel, længde Lc 8 mm
Beskæringslængde 2,64 mm
Snitvinkel 9 grader
Antal skær 3
Snoningsretning neutral, lige
Snoet vinkel 0 grader
Til dybde (x diameter) 1,5; 1,5
Kernehuldiameter 1,85 mm
Grænseflade skillepunkt 1
Længde på udhæng A 46,54 mm
Vægt 3 g
Skæreretning højreskærende
Standard DIN 2174
Bearbejdningsprocesser bearbejdning af indvendigt gevind (EGI)
Farvering blå
Produkttype Rulletap

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 139115 M2
EAN/GTIN 4045197508508
Producentnummer 139115 M2
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
32
Stål < 750 N/mm²
P
27
Stål < 900 N/mm²
P
22
Stål < 1100 N/mm²
P
17
INOX < 900 N/mm²
M
12
INOX > 900 N/mm²
M
7
CuZn
N
22
Olie
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

DIN 2174 (≈ DIN 371 ≤ M10; ≈ DIN 376 ≥ M12).
Den innovative polygoniske form muliggør et bredt anvendelsesområde. Den multifunktionelle lagstruktur giver en optimal standtid også ved meget faste materialer.