{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Indvendig køling | nej | |
| Kølevæskeindgang | uden indløb til kølesmøremiddel | |
| Kølevæskelækager | uden udløb til kølesmøremiddel | |
| Kølesmøremiddel | ja | |
| Grænseflade, placering | på maskinsiden | |
| Holdertype | Cylinderskaft | |
| Kodning af adskillelsespunkt | ZYL02502105 | |
| Holderform | glat skaft | |
| Holderdesign | metrisk | |
| Holderstørrelse, metrisk | 0070 mm | |
| Holdertoleranceklasse | h9 | |
| Skaftdiameter | 7 mm | |
| Skaftlængde | 90 mm | |
| Gevindtype | NPT | |
| Gevinddiameter, i tommer | 0,125 tommer | |
| Gevind | NPT1/8-27 | |
| Gevindstigning | 0,941 mm | |
| Antal gear pr. tomme | 27 | |
| Snitvinkel | 13,61 grader | |
| Antal skær | 4 | |
| Snoningsretning | neutral, lige | |
| Snoet vinkel | 15 grader | |
| Konusforhold | 1:16 | |
| Gevindværktøjstype | maskinsnittapper til konventionel bearbejdning | |
| Skærfasform | C | |
| Anvendelse, boringstype | gennemgangshul; Bundhul | |
| Antal spånnoter | 4 | |
| Kernehuldiameter | 8,25 mm; 8,5 mm | |
| Min. dybde, kernehul | 12 mm | |
| Flankevinkel | 60 grader | |
| Kontrolmål | ja | |
| Maksimalt prøvemål, diameter | 8,74 mm | |
| Kontrolmåltolerence | 0.05 | |
| Firkantet nøgleåbning | 5,5 mm | |
| Skæremateriale | HSS-E-PM | |
| Skærestof, producentbetegnelse | HSS-E PM TIALN | |
| Belægning | TiAlN | |
| Grænseflade | skillepunkt 1 | |
| Samlet længde | 90 mm | |
| Skæreretning | højreskærende | |
| Standard | Werksnorm | |
| Bearbejdningsprocesser | gevindbearbejdning indvendigt | |
| Farvering | rød | |
| Produkttype | Snittapper |
| Artikelnummer | 138100 1/8-27 | |
| EAN/GTIN | 4045197080417 | |
| Producentnummer | 138100 1/8-27 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |