Tarod de maşină HSS-E-PM 1/8-27

Cod articol: 138100 1/8-27
La cerere
În stoc
78 livrabil imediat
  • Tip de filet: NPT
  • Unghi al flancurilor: 60
  • Materialul sculei: HSS E PM
  • Standard: Normă de lucru
  • Normă pentru filet: ANSI B 1.20.1

Detalii despre produs

Date tehnice

Dimensiunea filetului 1/8-27 NPT
Strat de acoperire TiAlN
Tip de filet NPT
Unghi al flancurilor 60 grad
Materialul sculei HSS E PM
Standard Normă de lucru
Normă pentru filet ANSI B 1.20.1
Forma conului de atac C
Raportul conului 1:16
Unghiul elicei 15 grad
Coadă tip Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară nu
Utilizare la tipul de găurire Gaură înfundată; Gaură străpunsă
Direcţie de tăiere pe dreapta
Pas filet 0,941 mm
Pasi/inch 27
Lungimea totală L 90 mm
⌀ cozii Ds 7 mm
Pătrat coadă □ 5,5 mm
⌀ găurii de centrare A 8,5 mm
⌀ găurii de centrare B 8,25 mm
⌀ etalonului de verificare Dmax + 0,05 8,74 mm
Adâncimea minimă a găurii de centrare 12 mm
⌀ Filet 10,242 mm
Tipul uneltei cu filet Tarod de maşină pentru prelucrare convenţională
Număr caneluri de pretensionare 4
Inel colorat roşu
Număr de dinţi Z 4
Adâncimea filetului 19,732 mm
Tip produs Tarod

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 138100 1/8-27
EAN / GTIN 4045197080417

Tabel de aplicaţii

Oţel < 900 N/mm²
P
23
Oţel < 1100 N/mm²
P
13
Oţel < 1400 N/mm²
P
7
TOOLOX 33
H
4
TOOLOX 44
H
3
HARDOX 500 < 1600 N/mm²
H
2
Ulei
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Pentru exigenţe maxime privind performanţele. Se poate utiliza cu emulsie (concentraţie minimă 8 %).

Aplicaţie:

Pentru filet conic pe ţeavă (NPT) conform ANSI B1.20.1, pentru asamblări filetate de etanşare. Respectaţi adâncimea minimă de găurire (consultaţi tabelul).

Recomandare:

Pentru materialele TOOLOX şi HARDOX, vă recomandăm un ⌀ al găurii mai mare cu 0,05 până la 0,3 mm decât cel conform DIN (consultaţi tabelul).
⌀ găurii înainte de filetare A:
Găurire cilindrică prealabilă fără a utiliza alezorul.
⌀ găurii înainte de filetare B:

Găurire cilindrică prealabilă şi apoi lărgire cu alezorul conic 1:16 (vezi Cod 162650). În cele din urmă, se poate verifica plan folosind etalonul de verificare Dmax (vezi tabelul) ⌀ găurii conice. Pregătirea găurii conform variantei B este cea mai sigură opţiune pentru filetare.
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
    NPT Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături