HOLEX Pro Tap maskinsnittapper HSS-E 5/8-18

Art.-nr.: 138050 5/8-18
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
12 styk på lager
  • Gevindtype: UNF
  • Flankevinkel: 60
  • Skæremateriale: HSS E
  • Norm: DIN 374
  • Toleranceklasse: 2B

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Pro Tap
Gevindstørrelse 5/8-18 UNF
Belægning TiN
Gevindtype UNF
Flankevinkel 60 grader
Skæremateriale HSS E
Norm DIN 374
Toleranceklasse 2B
Skærfasform C
Spiralvinkel 40 grader
Skaft Cylinderskaft med h9
Indvendig køling nej
Anvendelse ved boringstype Op til 2,5×D ved bundhul
Skæreretning højre
Gevindstigning 1,411 mm
Gevindgange pr. tomme 18
Gevind-⌀ 15,88 mm
Samlet længde L 100 mm
Skaft-⌀ Ds 12 mm
Skaftfirkant □ 9 mm
Kernehul-⌀ 14,5 mm
Type af gevindværktøj Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning
Antal spånnoter 3
Farvering grøn
Antal skær Z 3
Gevinddybde 39,7 mm
Produkttype Snittapper

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 138050 5/8-18
EAN/GTIN 4062406374969

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
24
Aluminium (med korte spåner)
N
25
Alu > 10% Si
N
10
Stål < 500 N/mm²
P
24
Stål < 750 N/mm²
P
20
Stål < 900 N/mm²
P
15
Stål < 1100 N/mm²
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
8
CuZn
N
15
Uni
 
Olie
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

HOLEX Pro Tap universal-snittapper. Robust udførelse til mange forskellige materialer. Forbedret HSS-E-skæremateriale med gnidningsreducerende TiN-belægning.

Anvendelse:

Til UNF-gevind, fint ASME − B1.1.
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
    UNF Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven