HOLEX Clever Tap maskinsnittapper 7/16-14

Art.-nr.: 137868 7/16-14
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
65 styk på lager
  • Flankevinkel: 60
  • Toleranceklasse: 2B
  • Skærfasform: C
  • Spiralvinkel: 40
  • Skaft: Cylinderskaft med h9

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie CleverTap
Gevindstørrelse 7/16-14 UNC
Belægning ubelagt
Gevindtype UNC
Flankevinkel 60 grader
Skæremateriale HSS E
Norm DIN 376
Toleranceklasse 2B
Skærfasform C
Spiralvinkel 40 grader
Skaft Cylinderskaft med h9
Indvendig køling nej
Anvendelse ved boringstype Op til 2,5×D ved bundhul
Skæreretning højre
Gevindstigning 1,814 mm
Gevindgange pr. tomme 14
Gevind-⌀ 11,11 mm
Samlet længde L 100 mm
Skaft-⌀ Ds 8 mm
Skaftfirkant □ 6,2 mm
Kernehul-⌀ 9,4 mm
Type af gevindværktøj Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Antal spånnoter 3
Farvering uden
Antal skær Z 3
Gevinddybde 27,78 mm
Produkttype Snittapper

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 137868 7/16-14
EAN/GTIN 4067263162360

Anvendelsestabel

Alu
N
13
Aluminium (med korte spåner)
N
13
Stål < 500 N/mm²
P
12
Stål < 750 N/mm²
P
12
Stål < 900 N/mm²
P
6
Olie
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

HOLEX Clever Tap:
Robust snittap til konventionelle standardanvendelser. HSS-E-skæremateriale i høj kvalitet og geometri til stålmaterialer. Overflade: Bronzefarvet, hærdet gevindprofil.
HSS-E

Anvendelse:

Til UNC-gevind, groft ASME − B1.1.
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
    UNC Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven