GARANT Master Tap INOX snittapper HSS-E-PM 5/8-11

Art.-nr.: 137857 5/8-11
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
25 styk på lager
  • Gevindtype: UNC
  • Flankevinkel: 60
  • Skæremateriale: HSS E PM
  • Norm: DIN 376
  • Toleranceklasse: 2BX

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Master Tap
Gevindstørrelse 5/8-11 UNC
Belægning TiAlN
Gevindtype UNC
Flankevinkel 60 grader
Skæremateriale HSS E PM
Norm DIN 376
Toleranceklasse 2BX
Skærfasform C
Spiralvinkel 45 grader
Skaft Cylinderskaft med h9
Indvendig køling nej
Anvendelse ved boringstype Op til 2,5×D ved bundhul
Skæreretning højre
Gevindstigning 2,309 mm
Gevindgange pr. tomme 11
Gevind-⌀ 15,88 mm
Samlet længde L 110 mm
Skaft-⌀ Ds 12 mm
Skaftfirkant □ 9 mm
Kernehul-⌀ 13,5 mm
Type af gevindværktøj Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning
Antal spånnoter 4
Farvering blå
Antal skær Z 4
Gevinddybde 39,7 mm
Produkttype Snittapper

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 137857 5/8-11
EAN/GTIN 4062406210113

Anvendelsestabel

Aluminium (med korte spåner)
N
28
Stål < 750 N/mm²
P
23
Stål < 900 N/mm²
P
23
Stål < 1100 N/mm²
P
12
INOX < 900 N/mm²
M
11
INOX > 900 N/mm²
M
9
Olie
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Effektiv snittap specielt udviklet til processikker anvendelse i rust- og syrebestandigt stål samt Duplex-emner. 45° spiralisering af spånnoterne begunstiger spåndannelsen, specielt i duktilt, austenitisk CrNi-stål.
  • HSS-E-PM skæremateriale giver en optimal slidstyrke.
  • TiAlN-Multilayer coating af den nyeste generation.
  • Parametriseret spånrumsgeometri sikrer en perfekt spåndannelse og torsionsstivhed.

Anvendelse:

Til UNC-gevind, groft ASME − B1.1.

Downloads og dokumenter

Fra samme serie "Master Tap" Se alle
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
    UNC Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven