GARANT Master Tap INOX snittapper HSS-E-PM form E G1

Art.-nr.: 137752 G1
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager
  • Gevindtype: G
  • Flankevinkel: 55
  • Skæremateriale: HSS E PM
  • Norm: DIN 5156
  • Skærfasform: E

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Master Tap
Gevindstørrelse G1
Belægning TiAlN
Gevindtype G
Flankevinkel 55 grader
Skæremateriale HSS E PM
Norm DIN 5156
Skærfasform E
Spiralvinkel 45 grader
Skaft Cylinderskaft med h9
Indvendig køling nej
Anvendelse ved boringstype Op til 2,5×D ved bundhul
Skæreretning højre
Gevindstigning 2,309 mm
Gevindgange pr. tomme 11
Gevind-⌀ 33,25 mm
Samlet længde L 160 mm
Skaft-⌀ Ds 25 mm
Skaftfirkant □ 20 mm
Kernehul-⌀ 30,75 mm
Type af gevindværktøj Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning
Antal spånnoter 6
Farvering blå
Antal skær Z 6
Gevinddybde 83,125 mm
Produkttype Snittapper

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 137752 G1
EAN/GTIN 4062406210359

Anvendelsestabel

Aluminium (med korte spåner)
N
28
Stål < 750 N/mm²
P
23
Stål < 900 N/mm²
P
23
Stål < 1100 N/mm²
P
12
INOX < 900 N/mm²
M
11
INOX > 900 N/mm²
M
9
Olie
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

GARANT Master Tap INOX:
Effektiv snittap specielt udviklet til processikker anvendelse i rust- og syrebestandigt stål samt Duplex-emner.
De 45° spiralisering af spånnoterne begunstiger spåndannelsen, specielt i duktilt, austenitisk CrNi-stål.
  • HSS-E-PM skæremateriale giver en optimal slidstyrke
  • TiALN-Multilayer coating af den nyeste generation
  • Parametriseret spånrumsgeometri sikrer en perfekt spåndannelse og torsionsstivhed

Form E (1,5-2 gange ansnit).

Anvendelse:

Til cylindrisk Whitworth-rørgevind DIN-ISO 228/1 (forbindelsen i gevindet er ikke tæt).

Downloads og dokumenter

Fra samme serie "Master Tap" Se alle
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
    G Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven