Der findes et alternativ til dette produkt:

Spiraltapper HSS-E-PM G3/8

Art.-nr.: 137340 G3/8
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
31 styk på lager
  • Gevindtype: G
  • Flankevinkel: 55
  • Skæremateriale: HSS E PM
  • Norm: DIN 5156
  • Skærfasform: C

Produktdetaljer

Teknisk data

Gevindstørrelse G3/8
Belægning hårdkrom
Gevindtype G
Flankevinkel 55 grader
Skæremateriale HSS E PM
Norm DIN 5156
Skærfasform C
Spiralvinkel 40 grader
Skaft Cylinderskaft med h9
Indvendig køling nej
Anvendelse ved boringstype Op til 2×D ved bundhul
Skæreretning højre
Gevindstigning 1,337 mm
Gevindgange pr. tomme 19
Gevind-⌀ 16,66 mm
Samlet længde L 100 mm
Skaft-⌀ Ds 12 mm
Skaftfirkant □ 9 mm
Kernehul-⌀ 15,25 mm
Type af gevindværktøj Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning
Antal spånnoter 4
Farvering gul
Antal skær Z 4
Gevinddybde 33,32 mm
Produkttype Snittapper

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 137340 G3/8
EAN/GTIN 4045197079800

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
28
Aluminium (med korte spåner)
N
28
Alu > 10% Si
N
23
Stål < 500 N/mm²
P
27
CuZn
N
28
Olie
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Forkromet overflade giver mindre materialeansats og længere standtid.

Anvendelse:

Til cylindrisk Whitworth-rørgevind DIN-ISO 228/1 (forbindelsen i gevindet er ikke tæt).
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
    G Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven