GARANT Master Tap SteelHT maskinsnittapper HSS-E-PM form C 6HX 16X1,5

Art.-nr.: 136350 16X1,5
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
52 styk på lager
  • Gevindtype: MF
  • Flankevinkel: 60
  • Skæremateriale: HSS E PM
  • Norm: DIN 374
  • Gevindstandard: DIN 13

Produktdetaljer

Teknisk data

Gevindstørrelse M16×1,5
Belægning TiAlN
Gevindtype MF
Flankevinkel 60 grader
Skæremateriale HSS E PM
Norm DIN 374
Gevindstandard DIN 13
Toleranceklasse ISO 2X 6HX
Skærfasform C
Spiralvinkel 40 grader
Skaft Cylinderskaft med h9
Indvendig køling nej
Anvendelse ved boringstype Op til 2×D ved bundhul
Skæreretning højre
Gevindstigning 1,5 mm
Samlet længde L 100 mm
Skaft-⌀ Ds 12 mm
Skaftfirkant □ 9 mm
Kernehul-⌀ 14,5 mm
Gevind-⌀ 16 mm
Type af gevindværktøj Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning
Antal spånnoter 3
Farvering rød
Serie Master Tap
Antal skær Z 3
Gevinddybde 40 mm
Produkttype Snittapper

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 136350 16X1,5
EAN/GTIN 4062406237370

Anvendelsestabel

Stål < 750 N/mm²
P
30
Stål < 900 N/mm²
P
20
Stål < 1100 N/mm²
P
15
Stål < 1400 N/mm²
P
12
Stål < 50 HRC
H
5
TOOLOX 33
H
15
TOOLOX 44
H
5
INOX > 900 N/mm²
M
7
Ti > 850 N/mm²
S
5
Olie
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Effektiv snittap specielt udviklet til anvendelse i stål med høj trækstyrke og til vanskeligt bearbejdelige materialer. Stabil udførelse med optimeret føringsgevind til forhindring af spånophobning.
  • HSS-E-PM skæremateriale – af hensyn til højeste skærkantstabilitet.
  • Optimeret skærekantafrunding.
  • TiAlN-belægning – giver maksimal slitagebeskyttelse.

Anbefaling:

Vi anbefaler ved TOOLOX-materialer at vælge en kernehuls-⌀, der er større end anført i DIN-oplysningerne (se tabellen).

Bemærk:

For TOOLOX materialer: Overskrid ikke den maksimale gevinddybde på 2×D!

Downloads og dokumenter

Fra samme serie "Master Tap" Se alle
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
    MF Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven