Spiraltapper 22X1

Art.-nr.: 136250 22X1
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
19 styk på lager
  • Gevindtype: MF
  • Flankevinkel: 60
  • Skæremateriale: HSS E
  • Norm: DIN 374
  • Gevindstandard: DIN 13

Produktdetaljer

Teknisk data

Gevindstørrelse M22×1
Belægning ubelagt
Gevindtype MF
Flankevinkel 60 grader
Skæremateriale HSS E
Norm DIN 374
Gevindstandard DIN 13
Toleranceklasse ISO 2 6H
Skærfasform C
Spiralvinkel 15 grader
Skaft Cylinderskaft med h9
Indvendig køling nej
Anvendelse ved boringstype Op til 2×D ved bundhul
Skæreretning højre
Gevindstigning 1 mm
Samlet længde L 125 mm
Skaft-⌀ Ds 18 mm
Skaftfirkant □ 14,5 mm
Kernehul-⌀ 21 mm
Gevind-⌀ 22 mm
Type af gevindværktøj Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Antal spånnoter 4
Farvering uden
Antal skær Z 4
Gevinddybde 44 mm
Produkttype Snittapper

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 136250 22X1
EAN/GTIN 4045197078926

Anvendelsestabel

Aluminium (med korte spåner)
N
13
Stål < 500 N/mm²
P
15
Stål < 750 N/mm²
P
15
Stål < 900 N/mm²
P
15
Grafit, GFK, CFK
N
14
Uni
 
16
Olie
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Stabil udførelse, med 15° højredrejet spiral.
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
    MF Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven