• Grundet et internt møde har vi tirsdag d. 27. oktober begrænset bemanding og telefontiden er ændret til kl. 8.00-14.00.

GARANT Master Tap snittap, venstregevind HSS-E-PM 6HX, AlTiX, M: M3

Art.-nr.: 136190 M3
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
30 styk på lager

Vælg variant og styktal

M Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Gevindtype M
Skæremateriale HSS-E-PM
Belægning AlTiX
Gevind D M3
Gevindstigning 0,5 mm
Kernehuldiameter 2,5 mm
Nominel diameter gevind, metrisk D 3 mm
Samlet længde L 56 mm
Skaftdiameter DS 3,5 mm
Firkantet nøgleåbning □ 2,7 mm
Gevindtoleranceklasse ISO 2X 6HX
Skærfasform C
Anvendelse, boringstype Bundhul
Snoet vinkel 40 grader
Standard DIN 371
Indvendig køling nej
Kølevæskeindgang uden indløb til kølesmøremiddel
Kølevæskelækager uden udløb til kølesmøremiddel
Våd, maksimal egnet
Grænseflade, placering på maskinsiden
Holdertype Cylinderskaft
Kodning af adskillelsespunkt ZYL00352105
Holderform glat skaft med firkantet
Holderdesign metrisk
Holderstørrelse, metrisk 3,5 mm
Holdertoleranceklasse h9
Længde, skaft LS 34 mm
Olie egnet
Kølesmøremiddel ja
Serie Master Tap
Producentbetegnelse GARANT Master Tap Maschinen-Gewindebohrer Linksgewinde HSS-E-PM 6HX, AlTiX, M-LH
Skærdiameter 2,45 mm
Gevindskæredel, længde Lc 5,1 mm
Beskæringslængde 1,25 mm
Snitvinkel 12,4 grader
Antal skær 3
Snoningsretning venstre
Gevindværktøjstype maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning
Skæredelversion med smøre- og smudsrille
Til dybde (x diameter) 2,5
Antal spånnoter 3
Kernehuldiameter, vejledende værdi 2,5 mm
Flankevinkel 60 grader
Forstærket skaft ja
Normlänge L 56 mm
Spåntagningsgruppe M (rustfrit stål); N (jernfrie metaller); P (Stål); S (materialer, der er vanskelige at bearbejde)
Skærestof, producentbetegnelse HSS-E-PM
Grænseflade skillepunkt 1
Nyttelængde L1 7,5 mm
Vægt 5 g
Skæreretning venstreskærende
Værktøjsdesign massivt stål
Medie uden datamedie
Bearbejdningsprocesser bearbejdning af indvendigt gevind (EGI)
Farvering grøn
Produkttype Snittapper
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 136190 M3
EAN/GTIN 4045197899774
Producentnummer 136190 M3
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
Aluminium (med korte spåner)
N
Alu > 10% Si
N
Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
Stål < 1100 N/mm²
P
Stål < 1400 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
Ti > 850 N/mm²
S
CuZn
N
Uni
 
Olie
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

GARANT Master Tap Universel snittapper, udviklet til anvendelse i en bred vifte af materialer med høj processikkerhed.
  • HSS-E-PM skæremateriale, af hensyn til en optimal slidstyrke.
  • Reducerede friktionsværdier takket være ny højeffektiv belægning.
  • Specialgeometri af hensyn til en optimal spånevakuering.