Snittapper til synkronspindler HSS-E-PM IK / form C, TiAlN, M: M5

Art.-nr.: 136176 M5
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
96 styk på lager

Vælg variant og styktal

M Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Gevindtype metrisk ISO-standardgevind
Farvering grøn
Gevind D M5
Gevindstigning 0,8 mm
Kernehuldiameter 4,2 mm
Samlet længde L 70 mm
Skaftdiameter DS 6 mm
Firkantet nøgleåbning □ 4,9 mm
Flankevinkel 60 grader
Skærfasform C
Gevindtoleranceklasse ISO 2X 6HX
Indvendig køling ja
Kølevæskeindgang med indløb til kølesmøremiddel, aksialt koncentrisk
Kølevæskelækager med udløb til kølesmøremiddel, aksialt koncentrisk
Kølesmøremiddel ja
Grænseflade, placering på maskinsiden
Holdertype Cylinderskaft
Længde, skaft LS 61 mm
Nominel diameter gevind, metrisk D 5 mm
Skærdiameter 4,08 mm
Gevindskæredel, længde Lc 9 mm
Beskæringslængde 1,83 mm
Snitvinkel 15 grader
Antal skær 3
Snoningsretning højre
Snoet vinkel 40 grader
Hvirvelgradient 16 mm
Gevindværktøjstype maskinsnittapper til synkron bearbejdning
Anvendelse, boringstype Bundhul
Til dybde (x diameter) 3
Antal spånnoter 3
Skæremateriale HSS-E-PM
Spåntagningsgruppe P (Stål)
Skærestof, producentbetegnelse HSS-PM
Belægning TiAlN
Grænseflade skillepunkt 1
Vægt 16 g
Skæreretning højreskærende
Standard Werksnorm
Medie uden datamedie
Bearbejdningsprocesser bearbejdning af indvendigt gevind (EGI)
Produkttype Snittapper

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 136176 M5
EAN/GTIN 4045197508447
Producentnummer 136176 M5
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
32
Aluminium (med korte spåner)
N
32
Stål < 500 N/mm²
P
33
Stål < 750 N/mm²
P
32
Stål < 900 N/mm²
P
20
Stål < 1100 N/mm²
P
12
Stål < 1400 N/mm²
P
7
INOX < 900 N/mm²
M
11
INOX > 900 N/mm²
M
9
CuZn
N
30
Uni
 
Olie
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Stabil udførelse med højredrejet spiral og skaft i henhold til DIN 1835-B.
Speciel geometri til universel brug på maskiner med synkroniseret spindeldrev. Føringen af spiraltappen sker dermed via maskinens synkronspindel. En særlig TiAlN-belægning af hensyn til optimale standtider.
Kan anvendes med emulsion (fedtindhold mindst 8 %).
Indvendig kølemiddeltilførsel af hensyn til en maksimal standtid.

Bemærk:

Til anvendelse på synkronspindler garanterer GARANT-gevindskære-hurtigskiftepatron nr. 338100338121 med minimal længde-udligning (MLA) den mest processikre bearbejdning.