Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Der findes et alternativ til dette produkt:

Spiraltapper HSS-E form E M12

Art.-nr.: 136150 M12
  • Gevindtype: M
  • Flankevinkel: 60
  • Skæremateriale: HSS E
  • Norm: DIN 376
  • Gevindstandard: DIN 13

Produktdetaljer

Teknisk data

Gevindstørrelse M12
Belægning TiN
Gevindtype M
Flankevinkel 60 grader
Skæremateriale HSS E
Norm DIN 376
Gevindstandard DIN 13
Toleranceklasse ISO 2 6H
Skærfasform E
Spiralvinkel 40 grader
Skaft Cylinderskaft med h9
Indvendig køling nej
Anvendelse ved boringstype Op til 3×D ved bundhul
Skæreretning højre
Gevindstigning 1,75 mm
Samlet længde L 110 mm
Skaft-⌀ Ds 9 mm
Skaftfirkant □ 7 mm
Kernehul-⌀ 10,2 mm
Gevind-⌀ 12 mm
Type af gevindværktøj Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning
Antal spånnoter 3
Farvering grøn
Antal skær Z 3
Gevinddybde 36 mm
Produkttype Snittapper

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 136150 M12
EAN/GTIN 4045197078193

Anvendelsestabel

Aluminium (med korte spåner)
N
16
Stål < 500 N/mm²
P
20
Stål < 750 N/mm²
P
19
Stål < 900 N/mm²
P
19
Stål < 1100 N/mm²
P
9
INOX < 900 N/mm²
M
8
CuZn
N
16
Uni
 
Olie
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Mindre tilbøjelighed til sammensvejsning.
Form E (ansnit 1,5 − 2 gevind).

Bemærk:

NY GENERATION PÅ MARKEDET!
Anbefalede efterfølgerprodukter er nr. 135960136158.
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
    M Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven