Beskrivelse:
PREMIUM fleece-spidser til ligeslibere fås i mange forskellige designs og opfylder nemt alle krav til overfladebehandling. De er først og fremmest kendetegnet ved deres maksimale levetid og tilpasningsevne, hvilket gør dem perfekte til arbejde i svært tilgængelige områder. Med dette produkt behøver du aldrig mere at bekymre dig om ændringer i overfladefinishen og kan effektivt bearbejde krævende emner. Det brede udvalg af kornstørrelser betyder, at der kan opnås forskellige overfladestrukturer og ruheder.
Egenskab:
- Form: Flapskive af fleece
- Materialeegnethed: Ikke-jernholdige metaller, stål, rustfrit stål
- Produktlinje: PREMIUM
- Specifikation : A MEDIUM
- Dimension (D x D): 50 x 30 mm
- Beholderens diameter: 50 mm
- Tykkelse: 30 mm
- Kornstørrelse: 40
- Værktøj til: Ligeslibere
Fordel:
- Forskellige ruheder kan opnås takket være det brede udvalg af kornstørrelser
- Perfekt til bearbejdning af svært tilgængelige områder
- Maksimal levetid
- Materialeforarbejdning uden at ændre overfladefinishen
Anvendelse:
- Til finpudsning af stål, rustfrit stål og ikke-jernholdige metaller
Anbefaling:
- Fleecespidser med slibeklud (VL-C) til øget spåntagning
- Fleece-spidser uden slibeklud til fint arbejde
- Brug af justerbare lige slibemaskiner
Særlige egenskaber:
- Maksimal levetid
- Perfekt til bearbejdning af svært tilgængelige områder
- Ingen ændring af overfladefinishen