Maskinsnittap konisk forskudte, vaporiseret, M: M8

Art.-nr.: 135550 M8
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.543 styk på lager

Vælg variant og styktal

M Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Indvendig køling nej
Kølevæskeindgang med indløb til kølesmøremiddel, radialt
Kølevæskelækager med udløb til kølesmøremiddel, radialt
Kølesmøremiddel ja
Producentbetegnelse Maschinen-Gewindebohrer konisch abgesetzt M M8
Grænseflade, placering på maskinsiden
Holdertype Cylinderskaft
Kodning af adskillelsespunkt ZYL; ZYL00802105
Holderform lige spændeflade
Holderdesign metrisk
Holderstørrelse, metrisk 0080 mm
Holdertoleranceklasse h9
Skaftdiameter 8 mm
Skaftlængde 49 mm
Gevindtype M
Gevinddiameter, metrisk 8 mm
Gevind M8
Gevindstigning 1,25 mm
Gevindtoleranceklasse ISO 2 6H
Skærdiameter 6,4 mm
Nøglestørrelse 6,2 mm
Længde af gevinddel 14 mm
Beskæringslængde 3,75 mm
Snitvinkel 15 grader
Antal skær 3
Snoningsretning højre
Snoet vinkel 40 grader
Gevindværktøjstype maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning
Skærfasform C
Anvendelse, boringstype Bundhul
Til dybde (x diameter) 2
Antal spånnoter 3
Kernehuldiameter 6,8 mm
Flankevinkel 60 grader
Firkantet nøgleåbning 6,2 mm
Skæremateriale HSS-E
Skærestof, producentbetegnelse HSS-E
Belægning vaporiseret
Grænseflade skillepunkt 1
Længde på udhæng 90 mm
Samlet længde 90 mm
Vægt 30 g
Skæreretning højreskærende
Standard DIN 371
Bearbejdningsprocesser gevindbearbejdning indvendigt
Farvering blå
Produkttype Snittapper

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 135550 M8
EAN/GTIN 4045197076984
Producentnummer 135550 M8
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Aluminium (med korte spåner)
N
13
Stål < 500 N/mm²
P
15
Stål < 750 N/mm²
P
15
Stål < 900 N/mm²
P
15
INOX < 900 N/mm²
M
6
CuZn
N
13
Olie
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Med konisk forskudt føringsgevind.
Specielt beregnet til fordybet bundhulsgevind, hvor de afskårne spåner bliver liggende i spiraltappens spånnoter.
HSS-E