{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevindstørrelse | M8 | |
Belægning | vaporiseret | |
Gevindtype | M | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Skæremateriale | HSS E | |
Norm | DIN 376 | |
Gevindstandard | DIN 13 | |
Toleranceklasse | ISO 2 6H | |
Skærfasform | C | |
Spiralvinkel | 40 grader | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
Anvendelse ved boringstype | Op til 3×D ved bundhul | |
Skæreretning | højre | |
Gevindstigning | 1,25 mm | |
Samlet længde L | 90 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Skaftfirkant □ | 4,9 mm | |
Kernehul-⌀ | 6,8 mm | |
Gevind-⌀ | 8 mm | |
Type af gevindværktøj | Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning | |
Antal spånnoter | 3 | |
Farvering | uden | |
Antal skær Z | 3 | |
Gevinddybde | 24 mm | |
Produkttype | Snittapper |
Artikelnummer | 134980 M8 | |
EAN/GTIN | 4045197446268 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Spiraltapper DIN 376 M8
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
188 styk på lager
190,72 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
269 styk på lager
312,15 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.933 styk på lager
151,98 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
683 styk på lager
310,66 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.012 styk på lager
156,45 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Farvering | uden | uden | uden | uden | uden |
Gevind-⌀ | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Gevindstigning | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 |
Indvendig køling | nej | nej | nej | nej | nej |
Kernehul-⌀ | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 |
Skæreretning | højre | højre | højre | højre | højre |
Skæremateriale | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E |