Maskinsnittap kort, ubelagt, M: M8

Art.-nr.: 134650 M8
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
952 styk på lager

Vælg variant og styktal

M Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Indvendig køling nej
Kølevæskeindgang uden indløb til kølesmøremiddel
Kølevæskelækager uden udløb til kølesmøremiddel
Kølesmøremiddel ja
Grænseflade, placering på maskinsiden
Holdertype Cylinderskaft
Kodning af adskillelsespunkt ZYL; ZYL00602105
Holderform glat skaft
Holderdesign metrisk
Holderstørrelse, metrisk 0060 mm
Holdertoleranceklasse h9
Skaftdiameter 6 mm
Skaftlængde 32 mm
Gevindtype M
Gevinddiameter, metrisk 8 mm
Gevind M8
Gevindstigning 1,25 mm
Gevindtoleranceklasse ISO 2 6H
Nøglestørrelse 6,2 mm
Længde af gevinddel 24 mm
Beskæringslængde 3,75 mm
Snitvinkel 15 grader
Antal skær 3
Snoningsretning højre
Snoet vinkel 20 grader
Gevindværktøjstype maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Skærfasform C
Anvendelse, boringstype Bundhul
Til dybde (x diameter) 2
Antal spånnoter 3
Kernehuldiameter 6,8 mm
Flankevinkel 60 grader
Firkantet nøgleåbning 4,9 mm
Skæremateriale HSS-E
Skærestof, producentbetegnelse HSS-E
Belægning ubelagt
Grænseflade skillepunkt 1
Længde på udhæng 56 mm
Samlet længde 56 mm
Vægt 30 g
Skæreretning højreskærende
Standard DIN 352
Bearbejdningsprocesser gevindbearbejdning indvendigt
Farvering uden
Produkttype Snittapper

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 134650 M8
EAN/GTIN 4045197075727
Producentnummer 134650 M8
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Aluminium (med korte spåner)
N
13
Stål < 500 N/mm²
P
15
Stål < 750 N/mm²
P
15
Olie
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Rager mindre ud pga. det korte skaft og er derfor mere stabil.