GARANT Master Tap snittapper HSS-E-PM 6-40

Art.-nr.: 133410 6-40
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
43 styk på lager
  • Gevindtype: UNF
  • Flankevinkel: 60
  • Skæremateriale: HSS E PM
  • Norm: DIN 371
  • Toleranceklasse: 2BX

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Master Tap
Gevindstørrelse 6-40 UNF
Belægning AlTiX
Gevindtype UNF
Flankevinkel 60 grader
Skæremateriale HSS E PM
Norm DIN 371
Toleranceklasse 2BX
Skærfasform B
Skaft Cylinderskaft med h9
Indvendig køling nej
Anvendelse ved boringstype Op til 3×D ved gennemgangshul
Skæreretning højre
Gevindstigning 0,635 mm
Gevindgange pr. tomme 40
Gevind-⌀ 3,51 mm
Samlet længde L 56 mm
Skaft-⌀ Ds 4 mm
Skaftfirkant □ 3 mm
Kernehul-⌀ 2,95 mm
Type af gevindværktøj Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning
Antal spånnoter 3
Farvering grøn
Antal skær Z 3
Gevinddybde 10,53 mm
Produkttype Snittapper

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 133410 6-40
EAN/GTIN 4062406208714

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
30
Aluminium (med korte spåner)
N
35
Alu > 10% Si
N
20
Stål < 500 N/mm²
P
30
Stål < 750 N/mm²
P
30
Stål < 900 N/mm²
P
25
Stål < 1100 N/mm²
P
12
Stål < 1400 N/mm²
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
10
INOX > 900 N/mm²
M
8
GG (G)
K
20
CuZn
N
20
Uni
 
Olie
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

GARANT Master Tap universal-snittapper, udviklet til anvendelse i en bred vifte af materialer med høj processikkerhed.
  • HSS-E-PM skæremateriale, af hensyn til en optimal slidstyrke.
  • Reducerede friktionsværdier takket være ny højeffektiv belægning.
  • Specialgeometri af hensyn til en optimal spånevakuering.

Anvendelse:

Til UNF-gevind, fint, ASME – B1.1.

Downloads og dokumenter

Fra samme serie "Master Tap" Se alle
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
    UNF Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven