HOLEX Clever Tap maskinsnittapper 7/8-14

Art.-nr.: 133404 7/8-14
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
89 styk på lager
  • Gevindtype: UNF
  • Flankevinkel: 60
  • Skæremateriale: HSS E
  • Norm: DIN 374
  • Toleranceklasse: 2B

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie CleverTap
Gevindstørrelse 7/8-14 UNF
Belægning ubelagt
Gevindtype UNF
Flankevinkel 60 grader
Skæremateriale HSS E
Norm DIN 374
Toleranceklasse 2B
Skærfasform B
Skaft Cylinderskaft med h9
Indvendig køling nej
Anvendelse ved boringstype Op til 3×D ved gennemgangshul
Skæreretning højre
Gevindstigning 1,814 mm
Gevindgange pr. tomme 14
Gevind-⌀ 22,23 mm
Samlet længde L 125 mm
Skaft-⌀ Ds 18 mm
Skaftfirkant □ 14,5 mm
Kernehul-⌀ 20,4 mm
Type af gevindværktøj Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Antal spånnoter 3
Farvering uden
Antal skær Z 3
Gevinddybde 66,69 mm
Produkttype Snittapper

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 133404 7/8-14
EAN/GTIN 4067263161998

Anvendelsestabel

Alu
N
13
Aluminium (med korte spåner)
N
13
Stål < 500 N/mm²
P
12
Stål < 750 N/mm²
P
12
Stål < 900 N/mm²
P
6
Olie
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Med skæreansnit.
HOLEX Clever Tap:
Stabil snittap til konventionelle standardanvendelser. HSS-E-skæremateriale i høj kvalitet og geometri til stålmaterialer. Overflade: Bronzefarvet afhærdet gevindprofil.

Anvendelse:

Til UNF-gevind, fint ASME − B1.1.
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
    UNF Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven