HOLEX Pro Tap Maskin-snittapper HSS-E 6-32

Art.-nr.: 133375 6-32
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager
  • Flankevinkel: 60
  • Toleranceklasse: 2B
  • Skærfasform: B
  • Skaft: Cylinderskaft med h9
  • Indvendig køling: nej

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Pro Tap
Gevindstørrelse 6-32 UNC
Belægning TiN
Gevindtype UNC
Flankevinkel 60 grader
Skæremateriale HSS E
Norm DIN 371
Toleranceklasse 2B
Skærfasform B
Skaft Cylinderskaft med h9
Indvendig køling nej
Anvendelse ved boringstype Op til 3×D ved gennemgangshul
Skæreretning højre
Gevindstigning 0,794 mm
Gevindgange pr. tomme 32
Gevind-⌀ 3,51 mm
Samlet længde L 56 mm
Skaft-⌀ Ds 4 mm
Skaftfirkant □ 3 mm
Kernehul-⌀ 2,85 mm
Type af gevindværktøj Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning
Antal spånnoter 3
Farvering grøn
Antal skær Z 3
Gevinddybde 10,53 mm
Produkttype Snittapper

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 133375 6-32
EAN/GTIN 4062406374204

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
24
Aluminium (med korte spåner)
N
25
Alu > 10% Si
N
10
Stål < 500 N/mm²
P
24
Stål < 750 N/mm²
P
20
Stål < 900 N/mm²
P
15
Stål < 1100 N/mm²
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
8
CuZn
N
15
Uni
 
Olie
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

HOLEX Pro Tap universelle snittapper. Robust udførelse til en lang række materialer. Forbedret HSS-E-skæremateriale med friktionsreducerende TiN-belægning.

Anvendelse:

Til UNC-gevind, groft ASME − B1.1.
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
    UNC Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven