Snittap, ubelagt, M: M2

Art.-nr.: 131700 M2
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
46 styk på lager

Vælg variant og styktal

M Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Indvendig køling nej
Kølevæskeindgang uden indløb til kølesmøremiddel
Kølevæskelækager uden udløb til kølesmøremiddel
Kølesmøremiddel ja
Grænseflade, placering på maskinsiden
Holdertype Cylinderskaft
Kodning af adskillelsespunkt ZYL00282105
Holderform lige spændeflade
Holderdesign metrisk
Holderstørrelse, metrisk 0028 mm
Holdertoleranceklasse h9
Skaftdiameter 2,8 mm
Skaftlængde 32 mm
Gevindtype M
Gevinddiameter, metrisk 2 mm
Gevind M2
Gevindstigning 0,4 mm
Gevindtoleranceklasse ISO 2 6H
Skærdiameter 1,6 mm
Nøglestørrelse 2,1 mm
Længde af gevinddel 9 mm
Beskæringslængde 1,2 mm
Snitvinkel 8 grader
Antal skær 2
Snoningsretning venstre
Snoet vinkel 20 grader
Gevindværktøjstype maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Skærfasform D
Anvendelse, boringstype gennemgangshul
Til dybde (x diameter) 3
Antal spånnoter 2
Kernehuldiameter 1,6 mm
Flankevinkel 60 grader
Firkantet nøgleåbning 2,1 mm
Skæremateriale HSS-E; HSS-E
Skærestof, producentbetegnelse HSS-E
Belægning ubelagt
Grænseflade skillepunkt 1
Nyttelængde 6 mm
Samlet længde 45 mm
Vægt 5 g
Skæreretning højreskærende
Standard DIN 371
Bearbejdningsprocesser gevindbearbejdning indvendigt
Farvering uden
Produkttype Snittapper

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 131700 M2
EAN/GTIN 4045197069993
Producentnummer 131700 M2
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Aluminium (med korte spåner)
N
13
Stål < 500 N/mm²
P
15
Stål < 750 N/mm²
P
15
GG (G)
K
9
Olie
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Modelis:

Ypač tvirtas, su 15° kairine spirale.

Privalumai:

Puikiai tinka, kai reikia pjauti nepertraukiamu režimu (pvz., išilginį griovelį kiaurymėje).