Håndsnittapsæt M2

Art.-nr.: 130150 M2
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
533 styk på lager
  • Gevindtype: M
  • Flankevinkel: 60
  • Skæremateriale: HSS
  • Norm: DIN 352
  • Gevindstandard: DIN 13

Produktdetaljer

Teknisk data

Gevindstørrelse M2
Belægning ubelagt
Gevindtype M
Flankevinkel 60 grader
Skæremateriale HSS
Norm DIN 352
Gevindstandard DIN 13
Toleranceklasse ISO 2 6H
Skærfasform A; D; C
Skaft Cylinderskaft med h9
Indvendig køling nej
Anvendelse ved boringstype Op til 3×D ved bundhul; Op til 3×D ved gennemgangshul
Skæreretning højre
Gevindstigning 0,4 mm
Samlet længde L 32 mm
Skaft-⌀ Ds 2,8 mm
Skaftfirkant □ 2,1 mm
Kernehul-⌀ 1,6 mm
Gevind-⌀ 2 mm
Type af gevindværktøj Håndsnittap
Farvering uden
Gevinddybde 4 mm
Produkttype Snittapper

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 130150 M2
EAN/GTIN 4045197065261

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
Aluminium (med korte spåner)
N
Alu > 10% Si
N
Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
GG (G)
K
Uni
 
Olie
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

3-delt sæt, bestående af spids-, mellem- og sluttap.
Str. M2,3 og M2,6 med gammel DIN-profil.
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
    M Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven