Spånbrydertapper til gennemgangshul 1/2-27

Art.-nr.: 130030 1/2-27
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 2 styk
  • Bestillingstrin: 2 styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager
Standardkonfigurationer har normalt hurtigere leveringstider.
  • Flankevinkel: 60
  • Gevindstandard: ASME B1.1
  • Toleranceklasse: 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B
  • Skærfasform: B
  • Skaft: Cylinderskaft med h9

Produktdetaljer

Teknisk data

Gevindstørrelse 1/2-27 UNS
Belægning ubelagt
Gevindtype UNS
Flankevinkel 60 grader
Skæremateriale HSS E
Norm DIN 376
Gevindstandard ASME B1.1
Toleranceklasse 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B
Skærfasform B
Skaft Cylinderskaft med h9
Indvendig køling nej
Anvendelse ved boringstype Op til 3×D ved gennemgangshul
Skæreretning højre
Gevindstigning 0,94 mm
Gevindgange pr. tomme 27
Gevind-⌀ 12,7 mm
Samlet længde L 110 mm
Skaft-⌀ Ds 11 mm
Skaftfirkant □ 9 mm
Kernehul-⌀ 11,85 mm
Type af gevindværktøj Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Antal spånnoter 3
Farvering uden
Antal skær Z 3
Gevinddybde 25,4 mm
Produkttype Snittapper

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 130030 1/2-27
EAN/GTIN 4062406034863

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
20
Alu
N
18
Aluminium (med korte spåner)
N
20
Stål < 500 N/mm²
P
15
Stål < 750 N/mm²
P
15
Stål < 900 N/mm²
P
12
Stål < 1100 N/mm²
P
7
INOX < 900 N/mm²
M
5
INOX > 900 N/mm²
M
4
GGG
K
8
CuZn
N
20
Uni
 
Olie
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Bemærk:

Leveringstid: 35 kalenderdage
Mindste ordremængde: 2 stk.
Specialudførelse - kan ikke tages retur