Snittapper til bundhuller, venstregevind M14X1,75

Art.-nr.: 130016 M14X1,75
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 2 styk
  • Bestillingstrin: 2 styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager
Standardkonfigurationer har normalt hurtigere leveringstider.
  • Gevindtype: MF-LH
  • Flankevinkel: 60
  • Skæremateriale: HSS E
  • Norm: DIN 376
  • Gevindstandard: DIN 13

Produktdetaljer

Teknisk data

Gevindstørrelse M14×1,75
Belægning TiN
Gevindtype MF-LH
Flankevinkel 60 grader
Skæremateriale HSS E
Norm DIN 376
Gevindstandard DIN 13
Toleranceklasse ISO 1 4H; ISO 1X 4HX; ISO 2 6H; ISO 2X 6HX; 6H +0,05; 6H +0,10; 6H +0,20; ISO 3 6G; ISO 3X 6GX; 7H; 7HX; 7G; 7GX
Skærfasform C
Skaft Cylinderskaft med h9
Indvendig køling nej
Anvendelse ved boringstype Op til 2×D ved bundhul
Skæreretning Venstre
Gevindstigning 1,75 mm
Samlet længde L 110 mm
Skaft-⌀ Ds 11 mm
Skaftfirkant □ 9 mm
Kernehul-⌀ 12,25 mm
Gevind-⌀ 14 mm
Type af gevindværktøj Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Antal spånnoter 3
Farvering uden
Antal skær Z 3
Gevinddybde 35 mm
Produkttype Snittapper

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 130016 M14X1,75
EAN/GTIN 4062406022631

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
23
Alu
N
22
Aluminium (med korte spåner)
N
23
Stål < 500 N/mm²
P
18
Stål < 750 N/mm²
P
18
Stål < 900 N/mm²
P
15
Stål < 1100 N/mm²
P
9
INOX < 900 N/mm²
M
6
INOX > 900 N/mm²
M
5
GGG
K
10
CuZn
N
23
Uni
 
Olie
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Bemærk:

Leveringstid: 49 kalenderdage
Mindste ordremængde: 2 stk.
Specialudførelse - kan ikke tages retur