{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevindstørrelse | M13×0,75 | |
Belægning | ubelagt | |
Gevindtype | M | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Skæremateriale | HSS E | |
Norm | DIN 376 | |
Gevindstandard | DIN 13 | |
Toleranceklasse | ISO 1 4H; ISO 1X 4HX; ISO 2 6H; ISO 2X 6HX; 6H +0,05; 6H +0,10; 6H +0,20; ISO 3 6G; ISO 3X 6GX; 7H; 7HX; 7G; 7GX | |
Skærfasform | C | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
Anvendelse ved boringstype | Op til 2×D ved bundhul | |
Skæreretning | højre | |
Gevindstigning | 0,75 mm | |
Samlet længde L | 110 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 11 mm | |
Skaftfirkant □ | 9 mm | |
Kernehul-⌀ | 12,25 mm | |
Gevind-⌀ | 13 mm | |
Type af gevindværktøj | Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning | |
Antal spånnoter | 3 | |
Farvering | uden | |
Antal skær Z | 3 | |
Gevinddybde | 32,5 mm | |
Produkttype | Snittapper |
Artikelnummer | 130010 M13X0,75 | |
EAN/GTIN | 4062406011734 |