Direkttryk-Kugleledsaftrækker, med Ø 37 mm kæbeåbning, 7 t maks. trækkraft

Art.-nr.: 127-4
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 6-8 uger
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
Artikelnummer 127-4
EAN/GTIN 4021176123306
Producentnummer 127-4
Producent/ansvarlig person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Den klokkeformede direkte tryk-kugleleddaftrækker fra serie 127 bruges til at udtrykke kugleleddet under demontering af kugleled såvel som styrestangshoveder på styrestænger i bilindustrien og industrien. Aftrækkeren muliggør arbejdet uden beskadigelse og er optimal, når der er begrænset plads til rådighed.
  • Takket være det enkle, men effektive design er aftrækkeren til kugleled med direkte tryk særligt velegnet til hurtig og ukompliceret brug

Egenskab:

  • Materiale: Værktøjsstål
  • Samlet bredde [mm]: 59 mm
  • Samlet bredde [tommer]: 2 5/16
  • Samlet dybde [mm]: 77 mm
  • Samlet dybde [tommer]: 3 1/32
  • Bredde på tværs af fladerne [mm]: 17 mm
  • Max. drejningsmoment [Nm]: 120 Nm
  • Max. drejningsmoment [ft lb]: 88.51
  • Max. trækstyrke [kN]: 70 kN
  • Maks. trækkraft [t]: 7 t
  • Maks. trækkraft [US t. sh.]: 7.72
  • Reservedele til rådighed: nej
  • Indsæt dybde [tomme]: 2 5/16
  • Spindelens samlede længde [mm]: 76 mm
  • Spindlens samlede længde [tommer]: 2 1
  • Gaffelåbningsdiameter [mm]: 37 mm
  • Afstand fra spindelmidte til gaffelspids [mm]: 17,5 mm
  • Afstand fra spindelmidte til gaffelspids [tommer]: 11/16
  • Gaffeltykkelse i alt, L [mm]: 15 mm
  • Gaffeltykkelse ved spidsen, K [mm]: 6 mm
  • Gaffeltykkelse ved spidsen, K [tommer]: 1/4
  • Gaffeltykkelse i alt, L [tommer]: 9/16
  • Diameter ved gaffelradius [mm]: 48 mm
  • Kan distribueres over hele verden: Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Gaffelåbning [mm]: -