Pendulplanslibning keramik konventionel 400 x 50 x 127 mm 200 X 10

Art.-nr.: 12695
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Produkttype Planslibeskive

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 12695
EAN/GTIN 9003170126953
Producentnummer 12695
L-nummer L50140 1207
Producent/ansvarlig person Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Denne penduloverfladeslibeskive sikrer universel brug på højlegeret stål og HSS. Dette opnås ved brug af specielle aluminiumoxider og blandinger med sintrede aluminiumoxider kombineret med specielle bindingssystemer. Den højeste skæreydelse kan opnås med sintrede aluminiumoxidblandinger som 454A. Det næste højere kvalitetsniveau er den harpiksbundne VIB-STAR CBN-skive fra Tyrolit.

Egenskab:

  • Form: forsænket på den ene side
  • Kornstørrelse: 60
  • Vs /max: 35 m/s
  • Specifikation : 200 X 10
  • Dimension (D x D x H): 400 x 50 x 127 mm
  • Diameter: 400 mm
  • Tykkelse: 50 mm
  • Boring: 127 mm
  • Materialeegnethed: HSS, stål

Fordel:

  • God skæreydelse
  • Kan anvendes universelt
  • Høj rentabilitet

Anvendelse:

  • Til penduloverfladeslibning af arbejdsemner af højlegeret stål og HSS