Kasseåbner 710 mm lang

Art.-nr.: 1260.70
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Artikelnummer 1260.70
EAN/GTIN 3148512259053
Producentnummer 1260.70
L-nummer L60130 5999
Producent/ansvarlig person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrke: Smedet model med en skillekant og en sømtrækkende ende, 45 HRc
  • malet rød, ender poleret, lakeret

Egenskab:

  • E [mm]: 23
  • L1 [mm]: 39
  • L1 [mm]: 39
  • L2 [mm]: 35
  • L [mm]: 710
  • L1 [mm]: 39
  • L2 [mm]: 35
  • [kg]: 1.140