{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Indvendig køling | nej | |
| Kølesmøremiddel | ja | |
| Grænseflade, placering | på maskinsiden | |
| Holdertype | Cylinderskaft | |
| Holderform | glat skaft | |
| Holderdesign | metrisk | |
| Holderstørrelse, metrisk | 0060 mm | |
| Holdertoleranceklasse | h$06 | |
| Skaftdiameter | 6 mm | |
| Skaftlængde | 36 mm | |
| Holderdiameter, ISO-toleranceklasse | 6 mm | |
| Skaftudførelse | HA | |
| Skærediameter, min. | 3,7 mm | |
| Skærediameter, maks. | 4,5 mm | |
| Konfigurerbar | nej | |
| Tolerance for skærediameter | toleranceklasse ISO | |
| Toleranceklasse ISO | h8 | |
| Spånnotlængde | 24 mm | |
| Antal skær | 2 | |
| Vinkel, 1. trin | 140 grader | |
| Produktnavn (type) | N | |
| Skæremateriale | HM | |
| Skærestof, producentbetegnelse | VHM TIALN | |
| Belægning | TiAlN | |
| Grænseflade | skillepunkt 1 | |
| Længde på udhæng | 30 mm | |
| Nyttelængde | 12,47 mm | |
| Samlet længde | 66 mm | |
| Funktionslængde | 65,33 mm | |
| Vægt | 20 g | |
| Skæreretning | højreskærende | |
| Værktøjsdesign | massiv hårdmetal | |
| Standard | DIN 8378 | |
| Bearbejdningsprocesser | hel boring; planforsænkning | |
| Farvering | uden | |
| Produkttype | kernehulstrinbor | |
| Indhold | enkelt del |
| Artikelnummer | 125050 M4F | |
| EAN/GTIN | 4045197265548 | |
| Producentnummer | 125050 M4F | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |