Vogne til bordplade

Art.-nr.: 12425
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
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
RAL nuance RAL 5007
Farvetone, blå Stålblå
Farve blå
Med læsseflade ja
Materiale, ladeflade serigrafisk trykplade
Bæreevne for læsseflade, øverst 500
Bæreevne, lastflade, midte 500
Nyttebredde 1.600 mm
Nyttedybde 800 mm
Rulletype fast hjul; Styrehjul
Bremse, der kan låses., Styrehjul ja
Antal ruller, fast hjul 2 stk.
Antal ruller, Styrehjul 2 stk.
Antal hjul/ruller i alt 4 stk.
Udvendig diameter, hjul/rulle 200 mm
Bredde, hjul/rulle 50 mm
Materiale, hjul/rulle Elastisk massivt gummi
Belægning, uden profil ja
Brugsområde Værkstedsvogn
Produkttype transportvogn
Belægning pulverlakeret
Materiale stål
Konstruktionsudførelse profilstål; stålrørskonstruktion
Bæreevne, maks. 1.200
Bredde i alt Bg 1.810 mm
Dybde, i alt Tg 800 mm
Højde i alt Hg 925 mm
Mobil ja

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 12425
EAN/GTIN 4017976124254
Producentnummer 12425
L-nummer L90080 915
Producent/ansvarlig person Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Betegnelse

Udførelse:

umonteret

Beskrivelse:

Modulært system: Super Multi-Vario-transportøren er specielt designet til tung last. De elastiske massive gummihjul af høj kvalitet med kuglelejede nav giver fremragende manøvredygtighed og meget jævn kørsel. Svejsede stålrør og profilstål, pulverlakeret, blå RAL 5007. 3 rektangulære platforme med skridsikker serigrafiplade af vandfast krydsfiner. Bæreevne på øverste og midterste hylde 500 kg. 2 drejelige og 2 faste hjul, elastiske massive gummidæk, blågrå ″sporløse″, nav med kuglelejer. Bremser på de drejelige hjul

Egenskab:

  • Samlet belastningskapacitet (kg): 1200
  • Effektiv længde (mm): 1600
  • Arbejdsfladens bredde (mm): 800
  • Hyldehøjder (mm): 283, 604, 925
  • længde i alt (mm): 1810
  • Samlet bredde (mm): 800
  • Samlet højde (mm): 925
  • Dæk: Elastisk massiv gummi blågrå
  • Hjulstørrelse (mm): 200 x 50