{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Nominel ⌀ DC | 11,4 mm | |
| ⌀-område | 11,40 mm - 11,99 mm | |
| Belægning | TiAlN | |
| Skæremateriale | HM | |
| Norm | Fabriksstandard | |
| Antal skær Z | 1 | |
| anbefalet maksimal boredybde L2 | 915 mm | |
| Skaft | DIN 6535 HB | |
| Indvendig køling | ja, med maks. 40 bar | |
| Pilotbor nødvendigt | Ja, pilotbor | |
| Semi-standard | ja | |
| Samlet længde L | 1.000 mm | |
| Skaft-⌀ Ds | 25 mm | |
| Produkttype | Spiralbor |
| Artikelnummer | 124010 11,4-X | |
| EAN/GTIN | 4069515006903 | |
| Producentnummer | 124010 11,4-X | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |