GARANT Master Steel DEEP HM-dybhulsbor med cylindrisk skaft DIN 6535 HA 16×D 3,3 mm

Art.-nr.: 123888 3,3
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
13 styk på lager
  • Skæremateriale: HM
  • Udførelse: 16×D
  • Spidsvinkel: 138
  • Skaft: DIN 6535 HA med h6
  • Indvendig køling: Ja, med 40 bar

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Master Steel
Nominel ⌀ DC 3,3 mm
Belægning TiAlN
Skæremateriale HM
Norm Fabriksstandard
Udførelse 16×D
Tolerance, nom. ⌀ j6
Antal skær Z 2
Spidsvinkel 138 grader
anbefalet maksimal boredybde L2 60,1 mm
Skaft DIN 6535 HA med h6
Indvendig køling Ja, med 40 bar
Spåntagningsstrategi HPC
Pilotbor nødvendigt Ja, pilotbor
Spånnotlængde Lc 65 mm
Samlet længde L 108 mm
Skaft-⌀ Ds 6 mm
Tilspænding f i stål < 900 N/mm2 0,09 mm/o
Farvering grøn
Produkttype Spiralbor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 123888 3,3
EAN/GTIN 4062406267605

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
125
Stål < 750 N/mm²
P
115
Stål < 900 N/mm²
P
110
Stål < 1100 N/mm²
P
110
Stål < 1400 N/mm²
P
90
INOX < 900 N/mm²
M
65
INOX > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
30
GG (G)
K
115
Uni
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Fremragende spåntransport takket være ulige spiralstigning af spændenoterne, føringsringe og ekstra føringsfaser til boringer med højeste præcision. Maksimal processikkerhed takket være værktøjer, der er afstemt nøjagtigt til det samlede system. Boring til maks. dybde uden Co-pilot. Markant øget værktøjsstabilitet takket være den markant forstærkede kerne. Øget spåntagningsvolumen og fremragende standtider resulterer i en økonomisk boreproces på højeste niveau.

Bemærk:

Af hensyn til processikker anvendelse af dybhulsborene 16×D kræves en forudgående centrering med nr. 121068121121 eller pilotboring på mindst 4×D med pilotbor nr. 122736. Til dybhulsboringer fra 20×D kræves altid en pilotboring på maksimal boredybde med pilotbor nr. 122736. At sætte en pilotboring øger processikkerheden. Det angivne L/D-forhold svarer til den mindst opnåelige boredybde med det pågældende dybhulsbor.
Spånnotlængde LC = L2 + 1,5 × DC.

Downloads og dokumenter

Fra samme serie "Master Steel" Se alle
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
    ⌀ DC (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven