HM-HPC-dybhulsbor med cylindrisk skaft DIN 6535 HA 20×D 8 mm

Art.-nr.: 123690 8
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
44 styk på lager
  • Skæremateriale: HM
  • Norm: Fabriksstandard
  • Udførelse: 20×D
  • Tolerance, nom. ⌀: h7
  • Antal skær Z: 2

Produktdetaljer

Teknisk data

Nominel ⌀ DC 8 mm
Belægning TiAlN
Skæremateriale HM
Norm Fabriksstandard
Udførelse 20×D
Tolerance, nom. ⌀ h7
Antal skær Z 2
Spidsvinkel 135 grader
anbefalet maksimal boredybde L2 168 mm
Skaft DIN 6535 HA med h6
Indvendig køling Ja, med 40 bar
Spåntagningsstrategi HPC
Pilotbor nødvendigt Ja, pilotbor
Spånnotlængde Lc 180 mm
Samlet længde L 230 mm
Skaft-⌀ Ds 8 mm
Tilspænding f i stål < 900 N/mm2 0,14 mm/o
Farvering grøn
Produkttype Spiralbor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 123690 8
EAN/GTIN 4045197263643

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
105
Stål < 750 N/mm²
P
90
Stål < 900 N/mm²
P
90
Stål < 1100 N/mm²
P
90
Stål < 1400 N/mm²
P
70
INOX < 900 N/mm²
M
50
INOX > 900 N/mm²
M
45
GG (G)
K
95
Uni
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Spiralnotet, med 4 føringsfaser og interne kølekanaler. High performance-dybhulsbor af nyeste generation i HPC-området. Med 135° spidsvinkel og skærtolerance h7 til optimal udførelse af en dybhulsboring. Høj flugtningsnøjagtighed og rundhed i boringen.

Bemærk:

Spånnotlængde LC = L2 + 1,5 × DC.
Af hensyn til processikker anvendelse af dybhulsborene 16×D kræves en forudgående centrering med nr. 121068121121 eller pilotboring 4×D med pilotbor nr. 122736. Til dybhulsboringer fra 20×D kræves altid en pilotboring på maksimal boredybde med pilotbor nr. 122736. At sætte en pilotboring øger processikkerheden. Se også side 140/141.
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
    ⌀ DC h7 (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven