{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Skæremateriale | HM | |
| Standard | Werksnorm | |
| Belægning | TiAlN | |
| Skærediameter, min. Dc min. | 3 mm | |
| Toleranceklasse ISO | h7 | |
| Samlet længde L | 80 mm | |
| Spånnotlængde Lc | 40 mm | |
| Skaftdiameter DS | 6 mm | |
| Vinkel, 1. trin | 135 grader | |
| Spiralvinkel, min. | 30 grader | |
| Indvendig køling | ja, med 25 bar | |
| Antal skær Z | 2 | |
| Indhold | enkelt del | |
| Kølevæskeindgang | med indløb til kølesmøremiddel, aksialt koncentrisk | |
| Kølevæskelækager | med udløb til kølesmøremiddel, aksialt koncentrisk | |
| Kølesmøremiddel | ja | |
| Producentbetegnelse | VHM-HPC-Bohrer | |
| Grænseflade, placering | på maskinsiden | |
| Holdertype | Cylinderskaft | |
| Længde, skaft LS | 0 mm | |
| Skaftudførelse | HB | |
| Konfigurerbar | nej | |
| Tolerance for skærediameter | toleranceklasse ISO | |
| Snoningsretning | højre | |
| Skærestof, producentbetegnelse | VHM TIALN | |
| Grænseflade | skillepunkt 1 | |
| Toleranceklasse | h7 | |
| Længde på udhæng A | 44 mm | |
| Nyttelængde L1 | 36 mm | |
| Vægt | 17 g | |
| Skæreretning | højreskærende | |
| Værktøjsdesign | massiv hårdmetal | |
| Bearbejdningsprocesser | boring ind i det faste materiale (BVB) | |
| Farvering | blå | |
| Spåntagningsstrategi | HPC | |
| Produkttype | korthulsbor | |
| Ausführung (×D) | 10×D | |
| anbefalet maksimal boredybde | 35,5 mm |
| Artikelnummer | 123115 3 | |
| EAN/GTIN | 4045197401595 | |
| Producentnummer | 123115 3 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |