HM-HPC-bor med cylindrisk skaft DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC m6: 7mm

Art.-nr.: 123010 7
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ DC m6 (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Indvendig køling ja, med 25 bar
Kølevæskeindgang med indløb til kølesmøremiddel, aksialt koncentrisk
Kølevæskelækager med udløb til kølesmøremiddel, aksialt koncentrisk
Kølesmøremiddel ja
Våd, maksimal egnet
Grænseflade, placering på maskinsiden
Holdertype Cylinderskaft
Kodning af adskillelsespunkt ZYL00801015
Holderform form B
Holderdesign metrisk
Holderstørrelse, metrisk 0080 mm
Tør bearbejdning ikke egnet
Holdertoleranceklasse h$06
Skaftdiameter 8 mm
Skaftlængde 36 mm
Holderdiameter, ISO-toleranceklasse 8 mm
Holderdiameter, nedre mål -0,009 mm
Luft betinget egnet
Skærediameter, min. 7 mm
Skærediameter, maks. 7 mm
Konfigurerbar nej
Tolerance for skærediameter toleranceklasse ISO
Toleranceklasse ISO m6
Legemsdiameter 0 mm
Spånnotlængde 76 mm
Afstand, skærekanthjørne til skærekantspids 1,27 mm
Antal skær 2
Snoningsretning højre
Spiralvinkel, min. 30 grader
Spiralhældning 38,1 mm
Vinkel, 1. trin 140 grader
Slibeform A
Produktnavn (type) N
Skæremateriale HM
Standardbetegnelse, skærestof, 2. Prioritet HM
Standardbetegnelse, skærestof, 3. Prioritet HM
Spåntagningsgruppe M (rustfrit stål)
Belægning TiAlN
Grænseflade skillepunkt 1
Længde på udhæng 78 mm
Nyttelængde 65,5 mm
Samlet længde 114 mm
Funktionslængde 94,73 mm
Vægt 83 g
Skæreretning højreskærende
Værktøjsdesign massiv hårdmetal
Standard Werksnorm
Medie uden datamedie
Bearbejdningsprocesser boring ind i det faste materiale (BVB)
Farvering blå
Spåntagningsstrategi HPC
Produkttype korthulsbor
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 123010 7
EAN/GTIN 4045197572295
Producentnummer 123010 7
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
90
Stål < 750 N/mm²
P
75
Stål < 900 N/mm²
P
70
Stål < 1100 N/mm²
P
55
Stål < 1400 N/mm²
P
32
INOX < 900 N/mm²
M
70
INOX > 900 N/mm²
M
60
Uni
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Kraftig kerne og specialspids − som følge deraf skærende tværskær med høj centreringsnøjagtighed. Høj flugtningspræcision og rundhed af boringen takket være 4 styrekanter. Fremragende spåntransport takket være 4 interne kølekanaler fra ⌀ 3,8 mm. Op til ⌀ 3,7 mm med 2 interne kølekanaler. Lige hovedskær med kant-afrunding og en særlig notform frembringer korte spåner, også ved materialer, der ellers giver lange spåner.

Bemærk:

Spånnotlængde LC = L2 + 1,5 × DC.