HM-HPC-bor med cylindrisk skaft DIN 6535 HA 10,06-X mm

Art.-nr.: 122808 10,06-X
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    2.762,42  DKK / styk
  • fra 10 styk
    2.302,02  DKK / styk
  • Mindste ordremængde 3 styk
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
0 styk på lager
  • Skæremateriale: HM
  • Norm: Fabriksstandard
  • Udførelse: 8×D
  • Type: W
  • Tolerance, nom. ⌀: h7

Produktdetaljer

Teknisk data

⌀-område 10,06 mm - 12,05 mm
Belægning DLC
Skæremateriale HM
Norm Fabriksstandard
Udførelse 8×D
Type W
Tolerance, nom. ⌀ h7
Antal skær Z 2
Spidsvinkel 135 grader
Skaft DIN 6535 HA med h6
Indvendig køling Ja, med 25 bar
Spåntagningsstrategi HPC
Semi-standard ja
Spånnotlængde Lc 114 mm
Samlet længde L 162 mm
Skaft-⌀ Ds 12 mm
Tilspænding f i aluminium, med korte spåner 0,55 mm/o
Farvering gul
Produkttype Spiralbor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 122808 10,06-X
EAN/GTIN 4062406079710

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
325
Aluminium (med korte spåner)
N
360
Alu > 10% Si
N
315
PMMA akryl
N
135
PEEK
N
110
PVDF GF20
N
80
PA 66 GF30
N
70
PEEK GF30
N
60
PTFE CF25
N
70
Cu
N
140
CuZn
N
160
GFK
N
70
CFK
N
70
våd, maksimal
 
våd, minimal
 

Betegnelse

Udførelse:

DLC-belægning sp2  af nyeste generation med lav friktionskoefficient giver en fremragende spåntransport. Til high performance-bearbejdning af aluminiummaterialer. Høj flugtningsnøjagtighed og rundhed i boringen takket være 6 føringsfaser.

Bemærk:

Spånnotlængde LC = L2 + 1,5 × DC.
Form HB og HE kan leveres til samme pris som HA.
Form HB: Bestilles med nr. 122809.
Form HE: Bestilles med nr. 122808 + 129100HE.
Leveringstid: 12 uger
Mindste ordremængde: 3 stk
Kundespecifik specialordre:
Stornering maks. 3 hverdage efter modtagelse af ordrebekræftelsen. Tages ikke retur. Over- og underlevering på ±10 % (min. 1 stk.) forbeholdes.
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
    ⌀ DC h7 (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven