{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Master Alu | |
Nominel ⌀ DC | 6,5 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HM | |
Norm | DIN 6537 | |
Udførelse | 6×D | |
Type | W | |
Tolerance, nom. ⌀ | h7 | |
Antal skær Z | 3 | |
Spidsvinkel | 130 grader | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 43,3 mm | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Indvendig køling | Ja, med 25 bar | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Semi-standard | ja | |
Spånnotlængde Lc | 53 mm | |
Samlet længde L | 91 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 8 mm | |
Tilspænding f i aluminium, med korte spåner | 0,77 mm/o | |
Farvering | gul | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 122591 6,5 | |
EAN/GTIN | 4062406724559 |