HOLEX Pro Steel HM-bor med cylindrisk skaft DIN 6535 HA 13,5

Art.-nr.: 122501 13,5
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
68 styk på lager
  • Skæremateriale: HM
  • Norm: DIN 6537 K
  • Udførelse: 4×D
  • Tolerance, nom. ⌀: h7
  • Antal skær Z: 2

Tilbud

Sæt med prisfordel

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Pro Steel
Nominel ⌀ DC 13,5 mm
Belægning TiAlN
Skæremateriale HM
Norm DIN 6537 K
Udførelse 4×D
Tolerance, nom. ⌀ h7
Antal skær Z 2
Spidsvinkel 140 grader
anbefalet maksimal boredybde L2 39,8 mm
Skaft DIN 6535 HA med h6
Indvendig køling nej
Spåntagningsstrategi HPC
Semi-standard ja
Spånnotlængde Lc 60 mm
Samlet længde L 107 mm
Skaft-⌀ Ds 14 mm
Tilspænding f i stål < 900 N/mm2 0,26 mm/o
Farvering grøn
Produkttype Spiralbor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 122501 13,5
EAN/GTIN 4045197825155

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
115
Stål < 750 N/mm²
P
105
Stål < 900 N/mm²
P
85
Stål < 1100 N/mm²
P
80
Stål < 1400 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
30
INOX > 900 N/mm²
M
25
GG
K
90
GGG
K
55
Uni
 
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Lige hovedskær og en speciel notprofil giver en god spåntransport. Den robuste skærgeometri sikrer processikker high-performance-boring.
Omfattende anvendelsesmuligheder i stålmaterialer takket være en kombination af sejt ultrafinkorn-hårdmetal og ekstremt slidstærk belægning.
Op til ⌀ 1,9 slebet på 4 flader, fra ⌀ 2 med konusfladeslibning.
Kraftig kerne og specialspids − der giver et skærende tværskær med høj centreringsnøjagtighed. Lige hovedskær med let afrunding på skærene og en særlig notform giver korte spåner.

Bemærk:

Spånnotlængde LC = L2 + 1,5 × DC.
Udførelse HB og HE kan leveres til samme pris som HA.
Form HB: bestilles med nr. 122502.
Form HE: bestilles med nr. 122503.

Downloads og dokumenter

Fra samme serie "Pro Steel" Se alle
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
    ⌀ DC h7 (mm eller tommer) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven