{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 2,2 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Udførelse | 4×D | |
Tolerance, nom. ⌀ | m7 | |
Antal skær Z | 2 | |
Spidsvinkel | 140 grader | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 12,7 mm | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Spånnotlængde Lc | 16 mm | |
Samlet længde L | 58 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Skafttolerance | h6 | |
Tilspænding f i INOX < 900 N/mm2 | 0,05 mm/o | |
Farvering | blå | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 122396 2,2 | |
EAN/GTIN | 4045197422774 |