GARANT Diabolo HM-HPC-bor med cylindrisk skaft DIN 6535 HA W/L-25

Art.-nr.: 122361 W/L-25
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 0,07 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
13 styk på lager
  • Skæremateriale: HM
  • Norm: DIN 6537 K
  • Udførelse: 4×D
  • Type: H
  • Tolerance, nom. ⌀: h7

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Diabolo
Tomme, nom. ⌀ svarer til 3,8 mm
Belægning TiAlN
Skæremateriale HM
Norm DIN 6537 K
Udførelse 4×D
Type H
Tolerance, nom. ⌀ h7
Antal skær Z 2
Spidsvinkel 140 grader
anbefalet maksimal boredybde L2 18,3 mm
Skaft DIN 6535 HA med h6
Indvendig køling nej
Spåntagningsstrategi HPC
Semi-standard ja
Spånnotlængde Lc 24 mm
Samlet længde L 66 mm
Skaft-⌀ Ds 6 mm
Tilspænding f i stål < 60 HRC 0,06 mm/o
Farvering rød
Produkttype Spiralbor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 122361 W/L-25
EAN/GTIN 4062406116521

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
90
Stål < 750 N/mm²
P
80
Stål < 900 N/mm²
P
70
Stål < 1100 N/mm²
P
65
Stål < 1400 N/mm²
P
55
Stål < 55 HRC
H
28
Stål < 60 HRC
H
16
Stål < 65 HRC
H
14
Stål < 67 HRC
H
10
GG (G)
K
70
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Kraftig kerne og specialspids − giver et skærende tværskær med høj centreringsnøjagtighed. De konvekse hovedskær og en defineret afrunding på skærene giver boret høj stabilitet og maksimal belastningsevne.
Speciel Multi-Nanolayer-belægning til boring i hærdet stål.

Bemærk:

Spånnotlængde LC = L2 + 1,5 × DC.
Form HB og HE kan leveres til samme pris som HA.
Form HB: bestilles med nr. 122362/122372.
Form HE: bestilles med nr. 122361/122371 + 129100HE.

Downloads og dokumenter

Fra samme serie "Diabolo" Se alle
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
    ⌀ DC h7 (mm eller tommer) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven