HM-high performance-bor, cylindrisk skaft DIN 6535 HA, TiN, ⌀ DC h7 (mm eller tommer): 18,5

Art.-nr.: 122340 18,5
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning

  • 0,07 DKK /stk.
  • 0,07 DKK /stk.
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ DC h7 (mm eller tommer) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Skæremateriale: HM
  • Norm: DIN 6537 K
  • Udførelse: 4×D
  • Tolerance, nom. ⌀: h7
  • Antal skær Z: 2

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Nominel ⌀ DC 18,5 mm
Belægning TiN
Skæremateriale HM
Norm DIN 6537 K
Udførelse 4×D
Tolerance, nom. ⌀ h7
Antal skær Z 2
Spidsvinkel 140 grader
anbefalet maksimal boredybde L2 51,3 mm
Skaft DIN 6535 HA med h6
Indvendig køling Ja, med 25 bar
Semi-standard ja
Spånnotlængde Lc 79 mm
Samlet længde L 131 mm
Skaft-⌀ Ds 20 mm
Skafttolerance h6
Tilspænding f i stål < 900 N/mm2 0,28 mm/o
Farvering grøn
Produkttype Spiralbor

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 122340 18,5
EAN/GTIN 4045197045249
Producentnummer 122340 18,5
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Aluminium (med korte spåner)
N
240
Stål < 500 N/mm²
P
110
Stål < 750 N/mm²
P
90
Stål < 900 N/mm²
P
80
Stål < 1100 N/mm²
P
65
Stål < 1400 N/mm²
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
Ti > 850 N/mm²
S
30
Uni
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Kraftig kerne og specialspids − der giver et skærende tværskær med høj centreringsnøjagtighed. Lige hovedskær med let afrunding på skærene og en særlig notform giver korte spåner.

Bemærk:

Spånnotlængde LC = L2 + 1,5 × DC.
NY GENERATION PÅ MARKEDET!
Anbefalet efterfølgerprodukt er nr. 122504.
Udførelse HB og HE kan leveres til samme pris som HA.
Form HB: angives med nr. 122345.
Form HE: angives med nr. 122355.