{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Skafttolerance | h6 | |
| Nominel ⌀ DC | 2 mm | |
| Belægning | TiAlN | |
| Skæremateriale | HM | |
| Norm | Fabriksstandard | |
| Tolerance, nom. ⌀ | h6 | |
| Spidsvinkel | 142 grader | |
| Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
| Antal skær Z | 2 | |
| Indvendig køling | nej | |
| Spånnotlængde Lc | 6 mm | |
| Samlet længde L | 32 mm | |
| Skaft-⌀ Ds | 2 mm | |
| Tilspænding f i stål < 1100 N/mm2 | 0,03 mm/o | |
| Farvering | uden | |
| Produkttype | Forbor |
| Artikelnummer | 121110 2 | |
| EAN/GTIN | 4045197038715 | |
| Producentnummer | 121110 2 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |