• Der er blevet lagt et tillæg til prisen på denne vare.

HM-NC-forbor 142° spiraliseret, ubelagt, ⌀ DC h6: 2mm

Art.-nr.: 121070 2
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
49 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ DC h6 (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skæremateriale HM
Belægning ubelagt
Vinkel, 1. trin 142 grader
Skærediameter, min. Dc min. 2 mm
Samlet længde L 32 mm
Skaftdiameter DS 2 mm
Spånnotlængde Lc 6 mm
Toleranceklasse ISO h6
Antal skær Z 2
Indvendig køling nej
Kølevæskeindgang uden indløb til kølesmøremiddel
Kølevæskelækager uden udløb til kølesmøremiddel
Grænseflade, placering på maskinsiden
Holdertype Cylinderskaft
Holdertoleranceklasse h6
Skaftudførelse HA
Kølesmøremiddel ja
Producentbetegnelse VHM-NC-Anbohrer
Konfigurerbar nej
Tolerance for skærediameter toleranceklasse ISO
Afstand, skærekanthjørne til skærekantspids 0,5 mm
Snoningsretning højre
Spiralvinkel, min. 30 grader
Grænseflade skillepunkt 1
Toleranceklasse h6
Længde på udhæng A 4 mm
Nyttelængde L1 6 mm
Vægt 1 g
Skæreretning højreskærende
Standard Werksnorm
Farvering uden
Produkttype forbor
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 121070 2
EAN/GTIN 4045197038616
Producentnummer 121070 2
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
200
Aluminium (med korte spåner)
N
180
Stål < 500 N/mm²
P
80
Olie
 
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Præcist centreret slebet spids. Nem forboring og høj formnøjagtighed af centrerboringen. Stabil takket være korte spånnoter.
≥ ⌀ 6 mm med medbringerflade HB.

Anvendelse:

Med spidsvinkel på 142° til indgreb af hovedskærene på det efterfølgende spiralbor.

Bemærk:

Anvend omdrejningstal for den faktiske bor-⌀ (ikke generelt for den udvendige bor-⌀).