{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skafttolerans | h6 | |
Nominell ⌀ DC | 2 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Tolerans nom.-⌀ | h6 | |
Spetsvinkel | 142 grad | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Spännspårlängd Lc | 6 mm | |
totallängd L | 32 mm | |
Skaftdiameter Ds | 2 mm | |
Matning f i stål < 1100 N/mm2 | 0,03 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Förborr |
Artikelnummer | 121070 2 | |
EAN/GTIN | 4045197038616 |