HM-centrerbor A 4 mm

Art.-nr.: 121000 4
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
144 styk på lager
  • Skæremateriale: HM
  • Norm: DIN 333
  • Type: A
  • Tolerance, nom. ⌀: k13
  • Vinkel på forsænker: 60

Produktdetaljer

Teknisk data

Belægning ubelagt
Skæremateriale HM
Norm DIN 333
Type A
Tolerance, nom. ⌀ k13
Vinkel på forsænker 60 grader
Skæreretning højre
Skaft Cylinderskaft med h6
Antal skær Z 2
Indvendig køling nej
Nominel ⌀ DC 4 mm
Til emne-⌀ 40 − 63 mm
Skaft-⌀ Ds 10 mm
Skafttolerance h6
Samlet længde L 56 mm
Tilspænding f i stål < 1100 N/mm2 0,1 mm/o
Farvering uden
Produkttype Centrerbor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 121000 4
EAN/GTIN 4045197038388

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
200
Aluminium (med korte spåner)
N
180
Alu > 10% Si
N
160
Stål < 500 N/mm²
P
80
Stål < 750 N/mm²
P
75
Stål < 900 N/mm²
P
65
Stål < 1100 N/mm²
P
50
Stål < 1400 N/mm²
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
Ti > 850 N/mm²
S
25
GG (G)
K
70
CuZn
N
160
Uni
 
Olie
 
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Slebet ud af hårdmetal-rundstav i et stykke. Spiralnotet.
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
    ⌀ DC k13 (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven