• Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Der findes et alternativ til dette produkt:

MK-holder, Type: 2/19

Art.-nr.: 118920 2/19
Pris pr. 1 styk
Pris gyldig til 18. jan. 2026
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Ikke tilgængelig
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Morsekonus MK, størrelse 2
Skaft-⌀ 19 mm
Passer til kernebor-⌀ 12 mm - 60 mm
Kølesmøring manuelt
Produkttype Adapter

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 118920 2/19
EAN/GTIN 4045197038258
Producentnummer 118920 2/19
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Anvendelse:

Til fastgørelse af kernebor i stationære boremaskiner.

Passer til:

Kernebor med Weldon-skaft ⌀ 19 mm.