• Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Der findes et alternativ til dette produkt:

Udstøder, ⌀×længde: 6X99mm

Art.-nr.: 118889 6X99
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Ikke tilgængelig
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀×længde (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

6 mm
Længde 99 mm
Passer til kernebor nr. 118820
Passer til kernebor-⌀ 12 mm - 60 mm
Produkttype Udstøderstift

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 118889 6X99
EAN/GTIN 4045197515735
Producentnummer 118889 6X99
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Passer til:

HOLEX kernebor.