Kernebor HSS skæredybde 30 mm 40 mm

Art.-nr.: 118800 40
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
  • Skæremateriale: HSS
  • Norm: Fabriksstandard

Produktdetaljer

Teknisk data

Nominel ⌀ DC 40 mm
Belægning TiAlN
Skæremateriale HSS
Norm Fabriksstandard
Farvering uden
Produkttype Hulskærer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 118800 40
EAN/GTIN 4045197037916

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
70
Aluminium (med korte spåner)
N
70
Stål < 500 N/mm²
P
25
Stål < 750 N/mm²
P
20
INOX < 900 N/mm²
M
15
GG
K
16
GGG
K
19
Uni
 
Olie
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Passer til alle gængse magnetboremaskiner. Utrolig god spåntagning takket være den optimerede skærgeometri. Kan let efterslibes. Med Weldonskaft − ⌀19 mm.
HSS med speciel TiAlN-belægning af hensyn til forbedrede skære-egenskaber (forhindring af materialesammensvejsning).

Anvendelse:

På mobile magnetboremaskiner eller stationære søjleboremaskiner til boring af store huller i stålindustrien. Kerneboret fjerner kun en tynd ring af materialet. Borekernen udstødes med en udstøder ved hjælp af fjederkraft.

Leveringsomfang:

Uden udstøder.

Bemærk:

Til smøring af kernebor anbefales højtydende skæreolie (se nr. 084210).
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
    ⌀ DC (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven