Spiralbor ekstra langt HSS N 9R2 mm

Art.-nr.: 116760 9R2
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
0 styk på lager
  • Skæremateriale: HSS
  • Norm: DIN 1870 R2
  • Type: N
  • Tolerance, nom. ⌀: h8
  • Spidsvinkel: 118

Produktdetaljer

Teknisk data

Nominel ⌀ DC 9 mm
Belægning ubelagt
Skæremateriale HSS
Norm DIN 1870 R2
Type N
Tolerance, nom. ⌀ h8
Spidsvinkel 118 grader
Spiralvinkel 16-30 grader
Skaft Morsekonus
Antal skær Z 2
Indvendig køling nej
anbefalet maksimal boredybde L2 206,5 mm
Spånnotlængde Lc 220 mm
Samlet længde L 345 mm
Morsekonus MK, størrelse 1
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 0,1 mm/o
Farvering uden
Produkttype Spiralbor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 116760 9R2
EAN/GTIN 4045197035202

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
40
Stål < 750 N/mm²
P
30
Stål < 900 N/mm²
P
25
GG (G)
K
25
Olie
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Høj rundløbsnøjagtighed. Kernetykkelse og kernestigning er normal.
Overflade specialbehandlet.
Anbefales til dybtliggende boringer. Ved boring af dybe huller skal spåner ofte fjernes,
og der kræves en tilstrækkelig køling. Udførelse med normale spiraler til en overkommelig pris.
Med tilspidsning form A.

Anbefaling:

Maksimal boredybde:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Bemærk:

Passende reduktionspatroner til værktøj med MK-skaft, se nr. 343000-343530.
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
    ⌀ DC h8 (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven